En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation acier coffret
Réf Rexel : SCHNSYAEFPFSC
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa PLM - Coffret polyester 847x636x300 - IP66 Ral 7035
Réf Rexel : SCHNSYPLM86G
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - H800xL600xP250 - porte pleine
Réf Rexel : SCHNSYS3D8625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa PLM - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM3025-108 Ral 7035
Réf Rexel : SCHNSYPFPLMG
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - H800xL600xP300 - porte pleine
Réf Rexel : SCHNSYS3D8630
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22602
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 4A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22604
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F
Réf Rexel : SCHGVAE11
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
Réf Rexel : SCHZBE101
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - châssis microperforé - acier galvanisé - pour coffret H=800xL=600mm
Réf Rexel : SCHNSYMF86
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque pleine pour coffret Atlantic et Marina H.800xL.600 ou H.600xL.800
Réf Rexel : LEG036059
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque perforée Lina25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 800xlargeur 600
Réf Rexel : LEG036019
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - châssis perforé Telequick - acier - pour coffret H=800xL=600mm
Réf Rexel : SCHNSYMR86
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque pleine pour coffret Atlantic et Marina hauteur 700xlargeur 500
Réf Rexel : LEG036058
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85381000 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Plaque de montage pour boîte de distribution | |
largeur | 550 mm |
hauteur | 750 mm |
perforation | Non |
---|---|
Traitement de surface | étamé |
matériau | acier |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.