Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mmxprofondeur 250mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036553
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - auvent - acier glvanisé - pour coffret L500xP250mm
Réf Rexel : SCHNSYTJ5025
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 500mmxprofondeur 250mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036564
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mmxprofondeur 200mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036552
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - auvent - acier glvanisé - pour coffret L400xP200mm
Réf Rexel : SCHNSYTJ4020
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coffret universel
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation acier coffret
Réf Rexel : SCHNSYAEFPFSC
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - blanc - alim transfo 400V - vis étrie
Réf Rexel : SCHXB4BV5B1
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V
Réf Rexel : SCHA9A15306
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 10A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F77210
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - H500xL400xP250 - porte pleine
Réf Rexel : SCHNSYS3D5425
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial SM - porte-plans - plastique - A4 - P40mm
Réf Rexel : SCHNSYDPA44
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 100A - 4x7 trous
Réf Rexel : SCHLGY410028
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial - châssis plein - acier galvanisé - pour coffret H=800xL=600mm
Réf Rexel : SCHNSYMM86
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22602
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - 10A - 200 à 500V mono/biphasé - 24Vcc
Réf Rexel : SCHABL8RPS24100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande) | |
matériau | acier |
---|---|
adapté aux plaques de sol | Non |
adapté aux plaques de toit | Oui |
Avec passe-câble | Non |
finition de la surface | revêtu par poudre |
adapté à un montage extérieur | Oui |
couleur | gris |
adapté à la profondeur de boîtier | 250 mm |
avec désaération | Non |
adapté à la largeur de boîtier | 400 mm |
---|---|
numéro RAL | 7035 |
profondeur | 250 mm |
hauteur | 42 mm |
largeur | 409 mm |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85381000 |
Gamme | Spacial |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.