En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coffret universel
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - poignée à clé 405
Réf Rexel : SCHNSYAEDL405S3D
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - poignée à clé 1242E
Réf Rexel : SCHNSYAEDL1242S3D
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22602
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 4A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22604
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22606
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial SM - porte-plans - plastique - A4 - P22mm
Réf Rexel : SCHNSYDPA4
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - blanc - 24V - vis étrier
Réf Rexel : SCHXB4BVB1
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - rouge - 24V - vis étrier
Réf Rexel : SCHXB4BVB4
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton tournant manette - D=22 - 2 pos fix - noir - 1F - vis étrie
Réf Rexel : SCHXB4BD21
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 pour vis M6
Réf Rexel : LEG036479
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fixation de l'appareillage sur rails EN 60715 pour vis M4
Réf Rexel : LEG036478
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cache-vis pour isolation tête vis référence 034745 à l'intérieur des goulottes
Réf Rexel : LEG034750
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fixocap pour vis M6 fixation appareillage sur rail EN 60715 asym - gris
Réf Rexel : LEG036465
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Fixobar pour vis M6 - pour fixation appareillage sur rail EN 60715 asymétrique
Réf Rexel : LEG036463
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Spacial |
---|---|
Code Douane | 83024190 |
Multiple de vente | 1 |
Accessoires de montage (armoire de commande) | |
largeur | 42 mm |
hauteur | 74 mm |
---|---|
profondeur | 12 mm |
type d'accessoire | ensemble/pièces de fixation |
matériau | acier |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.