Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Toit d'armoire | |
couleur | gris |
---|---|
adapté aux plaques de sol | Non |
adapté aux plaques de toit | Oui |
Avec passe-câble | Non |
finition de la surface | revêtu par poudre |
adapté à un montage extérieur | Oui |
matériau | acier |
avec désaération | Non |
adapté à la profondeur de boîtier | 200 mm |
adapté à la largeur de boîtier | 300 mm |
---|---|
numéro RAL | 7035 |
profondeur | 220 mm |
hauteur | 30 mm |
largeur | 300 mm |
Info produit | |
Code Douane | 85381000 |
Gamme | Atlantic, atlantic inox, marina |
Multiple de vente | 1 |