Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - auvent - acier glvanisé - pour coffret L800xP300mm
Réf Rexel : SCHNSYTJ8030
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 800mmxprofondeur 400mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036560
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3HD - module de ventilation de toit H95xL800xP400mm
Réf Rexel : SCHNSYS3CVR84HD
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - auvent - acier glvanisé - pour coffret L800xP400mm
Réf Rexel : SCHNSYTJ8040
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - auvent - acier glvanisé - pour coffret L800xP250mm
Réf Rexel : SCHNSYTJ8025
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coffret universel
LEGRAND
Thermostat pour coffret/armoire - de 5 à 60DEGC - fixation sur rail
Réf Rexel : LEG034847
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque pleine pour coffrets Atlantic/Marina haut.1200xlarg.800
Réf Rexel : LEG036064
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 340 et hauteur 235mm -RAL7035
Réf Rexel : LEG036580
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036264
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Jeu 4 pattes fixation murale coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm - 150kg max
Réf Rexel : LEG036409
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Contact de porte pour armoire Altis - 3A 240V - 1 contact NO + 1 contact NF
Réf Rexel : LEG047628
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Aérateur IP66 IK08 pour coffrets - D=40,5mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036577
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Poignée avec obturateur pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Réf Rexel : LEG036805
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Barillet à clé pour clé N°405 pour coffret Atlantic et Marina
Réf Rexel : LEG036822
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial SF/SM - socle frontal - 200x1600mm
Réf Rexel : SCHNSYSPF16200
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande) | |
adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
---|---|
adapté aux plaques de sol | Non |
adapté aux plaques de toit | Oui |
Avec passe-câble | Non |
finition de la surface | revêtu par poudre |
adapté à un montage extérieur | Oui |
matériau | acier |
avec désaération | Non |
adapté à la profondeur de boîtier | 300 mm |
avec entrée de câble | Non |
---|---|
numéro RAL | 7035 |
profondeur | 320 mm |
hauteur | 33 mm |
largeur | 800 mm |
couleur | gris |
Info produit | |
Gamme | Colring |
Code Douane | 85381000 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.