En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Contacteur industriel
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
CONTCT.,AC3:7,5KW 1NO+1NF AC110V 50HZ
Réf Rexel : SIE3RT2025-1AF00
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 18A - bobine 110Vca
Réf Rexel : SCHLC1D18F7
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
CONTCT.,AC3:7,5KW 1NO+1NF AC24V 50HZ
Réf Rexel : SIE3RT2025-1AB00
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
CONTCT.,AC3:7,5KW 1NO+1NF AC230V 50/60HZ
Réf Rexel : SIE3RT2025-1AL20
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
CONTCT.,AC3:7,5KW 1NO+1NF AC24V 50/60HZ
Réf Rexel : SIE3RT2025-1AC20
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Contacteur de puissance pour courant alternatif | |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
---|---|
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | 7.5 kW |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 17 A |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 40 A |
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz | 110 V |
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz | 110 V |
---|---|
Type de tension commande | AC |
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V | 15.5 A |
Type de raccordement du circuit principal | borne à vis |
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V | 7.5 kW |
Info produit | |
Gamme | Sirius |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.