Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre Service Express


En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Produits Industriels
  3. Commande et protection moteur
  4. Contacteur industriel
  5. 3RT1017-2AP01
  • 
Vidéo :
Images :
Contact.mot.5,5kW.230V.BIF.1NO
 Précédent
 Suivant
Contacteur industriel - Contact.mot.5,5kW.230V.BIF.1NO - 3RT1017-2AP01
Siemens Industries et Infrastructureslogo
Siemens Industries et Infrastructures

Contact.mot.5,5kW.230V.BIF.1NO

Réf Rexel : 
SIE3RT1017-2AP01 $1017 $P
Réf Fab : 
3RT1017-2AP01
EAN13 : 
4011209296589
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
    Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
    Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
    Spécificités techniques
    Valeurs
    5.5 kW

    Oui

    3

    1

    12 A

    raccordement par borne à ressort

    230 V

    Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
    ban_pdp_sis_SIE_industrie.png

    Documents techniques

    

    Documents techniques

    Documents techniques
     Retour

    Documents techniques

    Détails du produit

    

    Détails du produit

    CONTACT., AC-3 5,5 KW/400 V, 1NO, AC 230 V, 50/60 HZ, TRIPOLAIRE, TAILLE S00, RACCORDEMENT CAGE CLAMP
    Sirius

    L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.

    Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Contacteur industriel 

    Produits similaires

    • TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 230Vca

      SCHNEIDER ELECTRIC

      TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 230Vca

      Réf Rexel : SCHLC1K1210P7

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 230Vca

      SCHNEIDER ELECTRIC

      TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 230Vca

      Réf Rexel : SCHLC1D12P7

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 24Vcc

      SCHNEIDER ELECTRIC

      TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 24Vcc

      Réf Rexel : SCHLP1K1210BD

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Contacteur de puissance, 3p+1F, 5.5kW/400V/AC3

      EATON INDUSTRIES

      Contacteur de puissance, 3p+1F, 5.5kW/400V/AC3

      Réf Rexel : EONDILM12-10(24VDC)

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 230Vca

      SCHNEIDER ELECTRIC

      TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 230Vca

      Réf Rexel : SCHLC1D123P7

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    Spécificités techniques

    

    Spécificités techniques

    Contacteur de puissance pour courant alternatif
    Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V 5.5 kW
    Adapté à un montage sur rail Oui
    Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
    Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
    Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 12 A
    Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 22 A
    Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 230 V
     
    Type de raccordement du circuit principal raccordement par borne à ressort
    Type de tension commande AC
    Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz 230 V
    Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 8.5 A
    Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 4 kW
    Info produit
    Gamme Sirius
    Multiple de vente 1
    Partager par email

    Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
    - Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
    - Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
    - Consultez votre agence Rexel

    Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.

    Produit
    • Catégories
    • Nos Marques
    • Catalogues
    • Domotique Energeasy Connect
    À découvrir
    • Configurateurs
    • Fonctionnalités clés
    • Nouveautés
    Services
    • Suite logicielle Esabora
    • Energeasy Connect
    • Solution IRVE
    • Rexel Lease
    • Easy CEE
    • FAQ
    Notre offre de services
    • Expertise métier
    • Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE
    • Formations & Certifications
    • Gestion de chantier
    4,7 / 5          

    15 937 avis clients certifiés par critizr logo

    social media Twitter social media  
    Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
    Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
    ©2023 Rexel
    Données personnelles
    |Gestion des cookies
    |CGV
    |Mentions légales
    |Politique sécurité
    |Ethique
    |Nous recrutons
    |Sites internationaux open_in_new

    Une entreprise du groupe Rexel
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Gestion des cookies

    Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

    Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

    Gestion des cookies

    Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de données personelles.

    Certains cookies impliquent un transfert de vos données aux États-Unis. En cliquant sur «Tout accepter», vous acceptez également, conformément à l'article 49 du RGPD, que vos données soient transférées aux États-Unis, dont la législation a été considérée comme ne fournissant pas un niveau adéquat de protection des données personnelles et où vos données personnelles pourraient être traitées par les pouvoirs publics.