Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - contacteur-inverseur K - verrou méca - 3P - 3F - contact aux. 1F - bobine 48VCA 50/60Hz - 0,8..1,15 Uc - 20A < = 440VCA AC-1 9A < = 440VCA AC-3 - 0.18 Mcycles 20A AC-1 - fusible 25A aM 25A gG - bornes vis-étrier
Le LC2K0910E7 est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu'à 4 kW à 400 V De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN et avec raccordement par bornes à vis, il est assemblé avec une condamnation mécanique et un circuit pré-câblé à 2 sens de marche Il intègre une bobine 48 V 50/60 Hz CA, des contacts auxiliaires internes de type 2NO Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Tesys k
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance de fonctionnement nominale NEMA
Degré de protection (NEMA)
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Type de raccordement du circuit principal
Classe de protection (IP)
Type de tension de fonctionnement
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Montage possible sur barres profilées
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Fonction
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme