Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à vis-étriers
Réf Rexel : SCHLADT2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ABB
Bloc Tempo. Face Avant pour contacteurs AF09 à 96-Travail
Réf Rexel : ABBH313063
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Tempo.APP. 0,5- 10S.127Vac
Réf Rexel : SIE3RT1926-2EC21
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Tempo.APP. 5-100S.240Vac
Réf Rexel : SIE3RT1926-2ED31
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
Tempo.APP. 0,5- 10S.24VUC
Réf Rexel : SIE3RT1926-2EJ21
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Sirius |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85364900 |
Bloc minuterie | |
fonction de commutation | retardé à l'enclenchement |
principe de fonctionnement | électronique |
---|---|
temps de réglage | 0.5...10 s |
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.