text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Contact.mot.15kW.110 Vdc Uc=0,7-1,25

Réf Rexel : SIE3RT1034-1XF40-0LA2
Réf Fab : 3RT1034-1XF40-0LA2
EAN13 : 4011209562738

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Contacteur de puissance pour courant alternatif
Contacteur de puissance pour courant alternatif
Feature Feature details
Adapté à un montage sur rail Oui
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V 15 kW
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 32 A
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 50 A
Tension d'alimentation de courant nominal Us CC 110 V
Type de raccordement du circuit principal borne à vis
Type de tension commande CC
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 29 A
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 15 kW

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?