false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact.mot.18,5kW.230V.60Hz

Réf Rexel : SIE3RT1035-3AL16
Réf Fab : 3RT1035-3AL16
EAN13 : 4011209447561

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Contacteur industriel
Contacteur industriel
Feature Feature details
adapté à un montage sur rail Oui
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V 18.5 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 40 A
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 60 A
type de raccordement du circuit principal borne à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 230 V
Type de tension commande AC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 35 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 18.5 kW

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection