En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Départ moteur compact et sous coffret
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LG1K - démarreur en coffret - 1,6..2,5A - bobine 230Vca
Réf Rexel : SCHLG1K065P707
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LG1K - démarreur en coffret - 1,6..2,5A - bobine 380Vca
Réf Rexel : SCHLG1K065Q707
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LG1K - démarreur en coffret - 1,6..2,5A - bobine 220Vca
Réf Rexel : SCHLG1K065M707
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LG8K - démarreur en coffret inverseur - 1,6..2,5A - bobine 220Vca
Réf Rexel : SCHLG8K06M707
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LG1K - démarreur en coffret - 1,6..2,5A - bobine 380Vca
Réf Rexel : SCHLG1K065Q707A37
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Combinaison départ moteur | |
Courant de fonctionnement nominal Ie | 1.9 A |
---|---|
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | 0.75 kW |
Type de raccordement du circuit principal | borne à vis |
Avec déclencheur de court-circuit | Oui |
Type de tension commande | DC |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Info produit | |
Gamme | Df Cp Control Products |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.