En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Départ moteur compact et sous coffret
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - base puissance - 32A - circuit de contrôle à bornes à vis-étriers
Réf Rexel : SCHLUB32
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Tesys LE4D - démarreur en coffret - 35A - bobine 400Vca
Réf Rexel : SCHLE4D35V7
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LE1D - démarreur en coffret - 35A - bobine 400Vca
Réf Rexel : SCHLE1D35V7
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - base puissance - 32A - circuit de contrôle sans connectique
Réf Rexel : SCHLUB320
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LE1D - démarreur en coffret - 35A - bobine 230Vca
Réf Rexel : SCHLE1D35P7
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Combinaison départ moteur | |
Protocole pris en charge pour ASI | Non |
---|---|
Classe de coordination selon IEC 60947-4-3 | classe 2 |
Courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V | 29 A |
Type de starter moteur | démarreur direct |
Type de tension commande | DC |
Type de raccordement du circuit principal | borne à vis |
Avec fusible | Non |
Avec déclencheur de court-circuit | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Plage de réglage | 22...32 A |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal Ie | 29 A |
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | 15 kW |
Avec transfo | Non |
Profondeur | 173 mm |
Hauteur | 295 mm |
Largeur | 55 mm |
Info produit | |
Gamme | Sirius |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.