text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Dep.direct 5,5 kW.IP65.400V.BIF

Réf Rexel : SIE3RE1010-8XC17-0AV0
Réf Fab : 3RE1010-8XC17-0AV0
EAN13 : 4011209567528

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Combinaison départ moteur
Combinaison départ moteur
Feature Feature details
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V 5.5 kW
Courant de fonctionnement nominal Ie 12 A
Plage de réglage 0.11 A
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz 400 V
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 400 V
Classe de protection (IP) IP65
Avec déclencheur de court-circuit Non
Type de raccordement du circuit principal borne à vis
Type de tension commande AC

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Produits associés