Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue ce Dimanche 2 avril de 7h00 à 16h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Disjoncteur moteur
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV2ME - disj. moteur - 6..10A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Réf Rexel : SCHGV2ME14
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV2P - disj. moteur - 6..10A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Réf Rexel : SCHGV2P14
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ABB
Disjoncteur moteur MS116 6.30 à 10.00A-Img 150.00A-50Ka
Réf Rexel : ABB141109
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Disjoncteur moteur, 3p, Ir= 6.3-10A
Réf Rexel : EONPKZM0-10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Disjoncteur moteur, 3p, Ir= 6.3-10A
Réf Rexel : EONPKZM01-10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Disjoncteur moteur | |
Protection thermique | Oui |
---|---|
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | 4000 kW |
Avec commutateur auxiliaire intégré | Non |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Non |
Courant permanent nominal Iu | 10 A |
Nombre de pôles | 3 |
Plage de réglage | 7 A |
Tension de fonctionnement normale | 690 V |
Type de raccordement du circuit principal | raccordement par borne à ressort |
---|---|
Technique de déclenchement | thermomagnétique |
Sensible à une défaillance de phase | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de construction de l'appareil | technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA | 50000 kA |
Info produit | |
Gamme | Df Cp Control Products |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.