Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails


Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue ce Dimanche 2 avril de 7h00 à 16h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre Service Express


En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Produits Industriels
  3. Commande et protection moteur
  4. Disjoncteur moteur
  5. 3RV1341-4FC10
  • 
Vidéo :
Images :
Disj.sta.40,0A.T3 50kA
 Précédent
 Suivant
Disjoncteur moteur - Disj.sta.40,0A.T3 50kA - 3RV1341-4FC10
Siemens saslogo
Siemens sas

Disj.sta.40,0A.T3 50kA

Réf Rexel : 
SIE3RV1341-4FC10 $1019 $P
Réf Fab : 
3RV1341-4FC10
EAN13 : 
4011209304345
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
    Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
    Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
    Spécificités techniques
    Valeurs
    3

    technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

    Non

    IP20

    bouton rotatif

    50 kA

    borne à vis

    70 mm

    690 V

    40 A

    18.5 kW

    165 mm

    174 mm

    Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
    ban_pdp_sis_SIE_industrie.png

    Documents techniques

    

    Documents techniques

     Fiche produit
    Documents techniques
     Retour

    Documents techniques

     Fiche produit

    Détails du produit

    

    Détails du produit

    Disjoncteur de taille S3 pour ensembles démarreurs-moteurs Courant assigné 40 A Déclencheur de court-circuit 520 A borne à vis pouvoir de coupure standard !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RV2 Successeur préféré : >>3RV
    Sirius

    L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.

    Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Disjoncteur moteur 

    Produits similaires

    • TeSys GV3L - disjoncteur moteur - 40 A - 3P 3d - déclencheur magnétique

      SCHNEIDER ELECTRIC

      TeSys GV3L - disjoncteur moteur - 40 A - 3P 3d - déclencheur magnétique

      Réf Rexel : SCHGV3L40

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3 - 3P - 30A à 40A - Everlink BTR

      SCHNEIDER ELECTRIC

      TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3 - 3P - 30A à 40A - Everlink BTR

      Réf Rexel : SCHGV3P40

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Disjoncteur moteur, 3p, Ir= 24-40A

      EATON INDUSTRIES

      Disjoncteur moteur, 3p, Ir= 24-40A

      Réf Rexel : EONPKZM4-40

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • TeSys - disjoncteur moteur GV3 - 3P - 30A à 40A - Everlink BTR (1 bornier)

      SCHNEIDER ELECTRIC

      TeSys - disjoncteur moteur GV3 - 3P - 30A à 40A - Everlink BTR (1 bornier)

      Réf Rexel : SCHGV3P401

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • DISJONCTEUR BORNES VIS 40A

      SIEMENS SAS

      DISJONCTEUR BORNES VIS 40A

      Réf Rexel : SIE3RV2031-4UA10

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    Spécificités techniques

    

    Spécificités techniques

    Disjoncteur moteur
    Nombre de pôles 3
    Type de construction de l'appareil technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
    Sensible à une défaillance de phase Non
    Classe de protection (IP) IP20
    Finition de l'élément d'actionnement bouton rotatif
    Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA 50 kA
    Type de raccordement du circuit principal borne à vis
    Largeur 70 mm
    Tension de fonctionnement normale 690 V
     
    Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
    Courant permanent nominal Iu 40 A
    Avec commutateur auxiliaire intégré Non
    Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V 18.5 kW
    Hauteur 165 mm
    Profondeur 174 mm
    Info produit
    Multiple de vente 1
    Gamme Sirius
    Partager par email

    Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
    - Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
    - Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
    - Consultez votre agence Rexel

    Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.

    Produit
    • Catégories
    • Nos Marques
    • Catalogues
    • Domotique Energeasy Connect
    À découvrir
    • Configurateurs
    • Fonctionnalités clés
    • Nouveautés
    Services
    • Suite logicielle Esabora
    • Energeasy Connect
    • Solution IRVE
    • Rexel Lease
    • Easy CEE
    • FAQ
    Notre offre de services
    • Expertise métier
    • Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE
    • Formations & Certifications
    • Gestion de chantier
    4,7 / 5          

    15 937 avis clients certifiés par critizr logo

    social media Twitter social media  
    Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
    Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
    ©2023 Rexel
    Données personnelles
    |Gestion des cookies
    |CGV
    |Mentions légales
    |Politique sécurité
    |Ethique
    |Nous recrutons
    |Sites internationaux open_in_new

    Une entreprise du groupe Rexel
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Gestion des cookies

    Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

    Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

    Gestion des cookies

    Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de données personelles.

    Certains cookies impliquent un transfert de vos données aux États-Unis. En cliquant sur «Tout accepter», vous acceptez également, conformément à l'article 49 du RGPD, que vos données soient transférées aux États-Unis, dont la législation a été considérée comme ne fournissant pas un niveau adéquat de protection des données personnelles et où vos données personnelles pourraient être traitées par les pouvoirs publics.