text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

Disjoncteur moteur GV2ME 1 à 1,6 A 3P 3d déclencheur magnétothermique

Réf Rexel : SCHGV2ME06
Réf Fab : GV2ME06
EAN13 : 3389110343052
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Disjoncteur moteur
Disjoncteur moteur
Feature Feature details
technique de déclenchement thermomagnétique
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V 0.55kW
avec commutateur auxiliaire intégré Non
finition de l'élément d'actionnement contact à poussoir
protection thermique Oui
courant permanent nominal Iu 1.6A
Plage de réglage 1A
profondeur 78.2mm
tension de fonctionnement normale 690V
largeur 45mm
type de raccordement du circuit principal borne à vis
type de construction de l'appareil appareil complet installé dans un boîtier
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 22.5A
avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nbre de pôles 3
hauteur 89mm
classe de protection (IP) IP20
sensible à une défaillance de phase Oui
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA 100kA

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits associés