text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Relais sonde-CTP. 24V.2Inv

Réf Rexel : SIE3RN1012-1BB00
Réf Fab : 3RN1012-1BB00
EAN13 : 4011209565777

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Relais de protection moteur à thermistance (PTC)
Relais de protection moteur à thermistance (PTC)
Feature Feature details
Largeur 0.0225 mm
Hauteur 0.102 mm
Profondeur 0.091 mm
Tension d'alimentation de courant nominal Us 24 V
Avec pinces amovibles Non
Mémorisation possible des défaillances Oui
Nombre de circuits de mesure 1
Réinitialisation externe possible Oui
Type de raccordement du circuit auxiliaire borne à vis
Type de tension commande AC/CC
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection