Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interface modulaire à relais électromécanique, 1RT 6A 24V DC version sensible, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, matériau des contacts AgNi, bornes à cage
Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.
Série 38
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Matériau de l'insert de contact
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
Matériau du contact
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Matériau du revêtement de contact
Finition du raccordement électrique
Appareil complet avec socle
Type de contact de commutation
Avec contacts à guidage forcé
Comportement de commutation de l'entraînement
Entraînement, polarité
Avec pinces amovibles
Profondeur
Largeur
Hauteur
Intensité