false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

TEMPO å/r 2NO 6A 24-240AC/DC

Réf Rexel : FID808202400000
Réf Fab : 808202400000
EAN13 : 8012823290652

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Relais Temporisés
Relais Temporisés
Feature Feature details
largeur 17.5 mm
hauteur 88.8 mm
profondeur 60.8 mm
avec socle d'enfichage Non
commande à distance possible Non
uniquement adapté pour commande à distance Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe Non
fonction cadencée avec pause, variable Non
fonction cadencée avec impulsion, variable Non
avec sortie de semiconducteur Non
fonction retardée à l'enclenchement Non
fonction glissant à l'enclenchement Non
fonction étoile/triangle Oui
fonction retardement du déclenchement Non
fonction à contact fugitif Non
fonction formation d'impulsion Non
finition du raccordement électrique borne à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz 24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC 24 V
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture 2
enfichable sur un contacteur Non
sorties, commutable, retardées/non retardées Non
Type de tension commande AC/DC

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection