false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

TEMPO 4FCT 4RT 7A 24ACDC

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 78ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Réf Rexel : FID850400240000
Réf Fab : 850400240000
EAN13 : 8012823275574

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Relais Temporisés
Relais Temporisés
Feature Feature details
largeur 20.6000 mm
hauteur 27.7000 mm
profondeur 63.1000 mm
avec socle d'enfichage Non
commande à distance possible Non
uniquement adapté pour commande à distance Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe Oui
fonction cadencée avec pause, variable Non
fonction cadencée avec impulsion, variable Non
avec sortie de semiconducteur Non
fonction retardée à l'enclenchement Oui
fonction glissant à l'enclenchement Oui
fonction étoile/triangle Non
fonction retardement du déclenchement Non
fonction à contact fugitif Non
fonction formation d'impulsion Oui
finition du raccordement électrique fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz 24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC 24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 24 V
nombre de sorties, retardées, contact inverseur 4
enfichable sur un contacteur Non
sorties, commutable, retardées/non retardées Non
Type de tension commande AC/DC

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection



  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 79ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 78ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;