text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Tempo étoile-T.1-20S.24.240Vac

Réf Rexel : SIE3RP1578-1NP38-0AB2
Réf Fab : 3RP1578-1NP38-0AB2
EAN13 : 4011209435926

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Relais temporisé
Relais temporisé
Feature Feature details
Largeur 22.5 mm
Hauteur 84 mm
Profondeur 91 mm
Avec socle d'enfichage Oui
Commande à distance possible Non
Uniquement adapté pour commande à distance Non
Fonction clignotement avec pause, temps fixe Non
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe Non
Fonction cadencée avec pause, variable Non
Fonction cadencée avec impulsion, variable Non
Avec sortie de semiconducteur Non
Fonction retardée à l'enclenchement Non
Fonction glissant à l'enclenchement Non
Fonction étoile/triangle Oui
Plage temporelle 1 s
Fonction retardement du déclenchement Non
Fonction à contact fugitif Non
Fonction formation d'impulsion Non
Finition du raccordement électrique borne à vis
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz 200 V
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 200 V
Tension d'alimentation de courant nominal Us CC 24 V
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture 1
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture 1
Enfichable sur un contacteur Non
Type de tension commande AC/CC

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?