Altivar - unité de freinage sur réseau - 15kW - tension : 380..500 V - 15...10 % - H399mmxL105mmxP235mm - 3 phases - fixation par vis - compatibilité : Altivar Machine ATV340, ATV320, ATV900 - pour circuit de récupération de l'énergie
Ce variateur régénératif ATVR, IP20, de 15 kW et 300 à 500V est une unité de freinage sur réseau. Ce dispositif connecté intelligent est associé aux variateurs Altivar ATV930 pour recueillir des données et partager des informations. L'ATVR propose une technologie hautement efficace pour le contrôle de la vitesse dans les deux sens d'énergie. Mode de fixation par vis. Ce module ATV est idéal pour les secteurs tels que l'exploitation minière et les métaux, le pétrole et le gaz, l'alimentation et les boissons. Le variateur ATV Regen a pour fonction principale de renvoyer par simple réglage l'énergie au réseau d'alimentation pour les applications de freinage intensif telles que le traitement des matériaux, la manutention et le levage. La performance harmonique de l'unité de freinage ATVR Regen est identique à celle des variateurs standards. Les entraînements de processus Altivar peuvent améliorer votre efficacité opérationnelle, votre rentabilité et réduire le coût total de possession. Les performances de la gamme ATV950 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. L'association des services ATV950 aux systèmes de contrôle d'automatismes SE tels que EcoStruxure permet d'obtenir une solution de contrôle moteur à haute performance et totalement automatisée, pour un coût optimisé. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Process ATV950. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.
La gamme Altivar Process offrent des avantages essentiels pour vous aider à atteindre une performance supérieure en matière de durabilité grâce à l'optimisation de la fonctionnalité, la performance matérielle et logicielle.
Altivar
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme