En raison d'inventaires, une partie des agences Rexel seront exceptionnellement fermées le Vendredi 20 Décembre. Consultez la liste des agences concernées ici. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 85044090 |
Gamme | Altivar |
Variateur de vitesse | |
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique | 5 % |
tolérance relative de tension du réseau symétrique | 10 % |
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée | 7.5 kW |
fréquence de sortie max. | 599 Hz |
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale | Oui |
convient pour environnement industriel | Oui |
hacheur de freinage intégré | Non |
nombre de phases d'entrée | 3 |
nombre de phases de sortie | 3 |
type de convertisseur | autre |
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
supporte protocole BACnet | Non |
courant de sortie nominal I2N | 33 A |
tension de sortie max. | 240 V |
protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET IO | Oui |
protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
fonctionnement possible à quatre quadrants | Oui |
fréquence du secteur | 50/60 Hz |
tension du secteur | 240 V |
---|---|
protocole pris en charge pour ASI | Non |
avec élément de commande | Oui |
protocole pris en charge pour LON | Non |
protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
avec interface optique | Non |
nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 |
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 1 |
profondeur | 178 mm |
hauteur | 232 mm |
protocole pris en charge pour CAN | Oui |
protocole pris en charge pour PROFIBUS | Oui |
protocole pris en charge pour KNX | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
avec prise pour ordinateur | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet | Oui |
protocole pris en charge pour MODBUS | Oui |
largeur | 150 mm |