false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

SINAMICS G120 CU240E-2 PN

Réf Rexel : SS86SL3244-0BB12-1FA0
Réf Fab : 6SL3244-0BB12-1FA0
EAN13 : 4042948661864

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Variateur de vitesse
Variateur de vitesse
Feature Feature details
largeur 73 mm
hauteur 199 mm
profondeur 46 mm
protocole pris en charge pour LON Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY 4
nombre d'interfaces matérielles USB 1
avec interface optique Non
protocole pris en charge pour TCP/IP Oui
protocole pris en charge pour ASI Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS Non
protocole pris en charge pour CAN Non
protocole pris en charge pour INTERBUS Non
protocole pris en charge pour KNX Non
protocole pris en charge pour MODBUS Non
protocole pris en charge pour Data-Highway Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Non
protocole pris en charge pour SUCONET Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Non
Classe de protection (IP) IP20
avec prise pour ordinateur Oui
protocole pris en charge pour SERCOS Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET 2
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe Oui
protocole pris en charge pour SafetyBUS p Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection