Ce FLE est un avertisseur acoustique multi-usage reconnu sur le marché français. Lorsqu'il est alimenté en 24/48v, un électroaimant fait vibrer le diaphragme, produisant un son unique basse fréquence d'une puissance de 108 dB. Il peut également être activé à distance par un panneau de contrôle ou un PLC, permettant ainsi de générer un signal intermittent si besoin. Le FLE est adapté aux applications automobiles, comme les alarmes de recul ou les chariots élévateurs. Il peut être complété par un boîtier (14555K) ou un coffret d'étanchéité (14704K) pour les applications nécessitant une protection étanche. Veuillez vous réferer aux accessoires afin d'augmenter le FLE à IP65.- Série : FLE - Type de signal : Avertisseur sonore/buzzer électromécanique- Tension d'alimentation : 24-48Vcc/ca- Puissance sonore : 108dB- Fonctionnement : 15min ON / 1min OFF- Tonalité : Continue- Montage : Adapté pour une fixation à 2 points- Matériau du boîtier : Acier doux thermolaqué- Couleur du boîtier : Noir - Indice de protection : IP55 (IP65 si utilisé avec boîtier/coffret d'étanchéité 14704K ou 14555K)- Température de fonctionnement :-40 à +80 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA- Signalisation polyvalente : Ateliers mécanique ou de montage, automatisations, armoires, pupitres, alarmes, controles, appels de personel, grues, engins de travaux et de levage, salle de chauffe, ascenseurs, ponts roulants.
La série des buzzers FLE Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant des buzzers électromécaniques conçus pour des utilisations industrielles et commerciales. Ces célèbres avertisseurs sonores multiusages sont adaptés à une large gamme d'applications de signalisation sonore lorsqu'un signal sonore à basse fréquence et puissant est nécessaire. Idéal pour les ateliers de petite mécanique ou de montage, automation d'armoires et de pupitres de commande, alarme, contrôle, report de sonnerie, appel de personnel, avertisseur pour grues, matériels de travaux publics, engin de levage, chariots électriques, salle de chauffe, ascenseurs, ponts roulants, etc.
Serie fle