En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Boitier de commande
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL - boite 1 trou D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
Réf Rexel : SCHXALD01
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL - bloc contact F pour boite - raccordement vis étrier
Réf Rexel : SCHZENL1111
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL - bloc contact O pour boite - raccordement vis étrier
Réf Rexel : SCHZENL1121
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1O - D=40
Réf Rexel : SCHXALK178
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON INDUSTRIES
Boîtier à monter en saillie, 4 emplacements de montage
Réf Rexel : EONM22-I4
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL - boite 4 trous D=22 - couvercle gris foncé - fond gris clair
Réf Rexel : SCHXALD04
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XALG - boîte à boutons vide - plastique - 4 perçages horizontaux
Réf Rexel : SCHXALG04
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON INDUSTRIES
Boîtier à monter en saillie, pour M22, 3 emplacements
Réf Rexel : EONM22-FI3
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XAL - boite 4 trous D=22 - couv gris foncé - fond gris clair - UL/CSA
Réf Rexel : SCHXALD04H7
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Rmq-titan m22-fi & m30-fi |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85389099 |
Boîtier pour appareils de commande et de signalisation | |
largeur | 43 mm |
hauteur | 301 mm |
profondeur | 44 mm |
diamètre des ouvertures | 22.5 mm |
nombre de postes de commande | 4 |
---|---|
couleur de la partie supérieure du boîtier | gris |
Matière | plastique |
type de construction du boîtier | boîtier en saillie |
Classe de protection (IP) | IP67/IP69K |
qualité du matériau du boîtier | autre |
Degré de protection (NEMA) | autre |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.