En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Bouton poussoir et tournant
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
Réf Rexel : SCHZBE101
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton tournant à manette - D=22 - 2 posit fixes - noir
Réf Rexel : SCHZB4BD2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier
Réf Rexel : SCHZBE102
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourn - rouge
Réf Rexel : SCHZB4BS844
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - corps de bouton - 1O - raccordement vis-étrier
Réf Rexel : SCHZB4BZ102
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton poussoir - affleurant - D=22 - noir
Réf Rexel : SCHZB4BA2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton poussoir - affleurant - D=22 - vert
Réf Rexel : SCHZB4BA3
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - corps de bouton - 2F - raccordement vis-étrier
Réf Rexel : SCHZB4BZ103
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton tournant à manette - D=22 - 3 posit fixes - noir
Réf Rexel : SCHZB4BD3
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton poussoir - D=22 - affleurant - rouge
Réf Rexel : SCHZB4BA4
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Élément de contact, 1 s, fixation par l'avant, borne à boulon
Réf Rexel : EONE10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO
Réf Rexel : LEG022902
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Contact à fermeture, compact
Réf Rexel : EONM22-FK10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Elément de contact, 1F, Fixation par l'avant
Réf Rexel : EONM22-K10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Elément de contact, 1F, Fixation par le bas
Réf Rexel : EONM22-KC10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Harmony |
---|---|
Code Douane | 85365080 |
Multiple de vente | 1 |
Bloc de contact auxiliaire | |
Type de pose | autre |
Modèle type | intégrable |
Culot | sans |
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V | 3 A |
---|---|
finition du raccordement électrique | borne à vis |
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.