text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

210 N B5 250V N/KA +G001B : interrupteur ON-OFF bipolaire pour découpe 30x22mm

Réf Rexel : LCI090348
Réf Fab : 090348
EAN13 : 3662952903487

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Interrupteur et bouton-poussoir encastrables
Interrupteur et bouton-poussoir encastrables
Feature Feature details
Intensité 16 A
Tension nominale 230 V
Type de commande bouton-poussoir
Modèle type disjoncteur
Nombre de pôles 2 pôles
Type de raccordement fiche plate
Voyant lampe de signalisation
Couleur du boîtier noir
Profondeur d'encastrement 27 mm
Couleur de l'élément de commande orange
Qualité du matériau thermoplastique
Matériau plastique
Type de fixation fixation à griffes
Nombre d'éléments de commande 1
Impression/marquage numéro 0 et 1
Encastrement-échancrure 30-22 mm
Encastrement-épaisseur de mur 3 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection

Produits associés