false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

2716A B5 B/B +G016N : interrupteur (ON)-OFF-(ON) bipolaire, découpe 36,2x20,5mm

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 88ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Réf Rexel : LCI091119
Réf Fab : 091119
EAN13 : 3662952911192

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Interrupteur et bouton-poussoir encastrables
Interrupteur et bouton-poussoir encastrables
Feature Feature details
Intensité 15 A
tension nominale 230 V
type de commande bascule/rocker
Modèle type combinaison commutateur/contact à poussoir
nombre de pôles 2 pôles
type de raccordement fiche plate
voyant sans
Couleur du boîtier blanc
profondeur d'encastrement 27 mm
couleur de l'élément de commande blanc
qualité du matériau thermoplastique
matériau plastique
type de fixation fixation à griffes
nombre d'éléments de commande 1
impression/marquage symbole « flèche »
encastrement-échancrure 36,2-20,5 mm
encastrement-épaisseur de mur 3 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection

Produits associés


  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 79ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 95ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;