En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Commutateur, combinateur et interrupteur
LEGRAND
Commutateur à cames inter marche/arrêt PR12 2P 2 contacts fixation vis sur porte
Réf Rexel : LEG027401
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Commutateur moteur 3P - démarreur 1 vitesse - PR 17 - 8 contacts - fixation vis
Réf Rexel : LEG027515
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON INDUSTRIES
Inter. général, tripolaire, 20 A, 90DEG, verrouillable en position 0, en saillie
Réf Rexel : EONT0-2-1/I1/SVB
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Commutateur moteur 3P - démarreur 2 vitesses - PR 12 - PV-O-GV - fixation vis
Réf Rexel : LEG027513
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Mini-commutateur - inverseur avec position arrêt - 2P - 4 contacts -fixation D=2
Réf Rexel : LEG023506
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Mini-commutateur à cames 3 directions - position arrêt -2P fixation centrale D=2
Réf Rexel : LEG023522
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Commutateur - inverseur avec arrêt 45DEG - PR 17 - 2P - 4 contacts - fixation vi
Réf Rexel : LEG027436
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Commutateur - inverseur avec arrêt 45DEG - PR 12 - 2P - 4 contacts - fixation vi
Réf Rexel : LEG027431
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Commutateur - inverseur avec arrêt 45DEG - PR 21 - 2P - 4 contacts - fixation vi
Réf Rexel : LEG027441
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85365080 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Commutateur de commande | |
nombre de positions de commutation | 3 |
Courant permanent nominal Iu | 32 A |
Nbre de pôles | 2 |
avec position 0 | Oui |
avec retour automatique à la position 0 | Non |
classe de protection (IP), face avant | IP40 |
type d'interrupteur | commutateur multi-positions |
---|---|
finition de l'élément d'actionnement | manette / levier |
taille du panneau frontal | 72x72 mm |
convient pour montage au sol | Non |
adapté à une fixation frontale | Oui |
appareil complet dans un boîtier | Non |
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
type de construction de l'appareil | appareil encastré |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.