En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Commutateur, combinateur et interrupteur
EATON INDUSTRIES
Inter. général, 3 P+N, 20 A, 90DEG, verrouillable en position 0, en saillie
Réf Rexel : EONT0-2-8900/I1/SVB
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca
Réf Rexel : SCHLC1D09P7
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV2ME - disj. moteur -0,63..1A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Réf Rexel : SCHGV2ME05
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys GV2ME - disj. moteur - 1,6..2,5A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Réf Rexel : SCHGV2ME07
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Inter. général, 6 pôle, 20 A, 90DEG, verrouillable en position 0, en saillie
Réf Rexel : EONT0-3-8342/I1/SVB
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Montage Interrupteur général - T0-2-1/I2H/MBS/SVB-SW
Réf Rexel : EONT0-2-1/I2H/MBS/SVB-SW
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Montage Interrupteur général - T0-2-15679/I2H/MBS/SVB
Réf Rexel : EONT0-2-15679/I2H/MBS/SVB
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Inter. général, tripolaire, 20 A, 90DEG, verrouillable en position 0, en saillie
Réf Rexel : EONT0-2-1/I1/SVB-SW
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Montage Interrupteur général - T0-2-15679/I2H/MBS/SVB-SW
Réf Rexel : EONT0-2-15679/I2H/MBS/SVB-SW
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EATON INDUSTRIES
Inter. général, tripolaire + 1 Contact F, 20A, 90DEG, verrouillable, en saillie
Réf Rexel : EONT0-2-15679/I1/SVB
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Interrupteur-sectionneur | |
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
---|---|
finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | 5.5 kW |
courant nominal de courte durée admissible Icw | 0.32 kA |
couleur de l'élément d'actionnement | rouge |
convient pour montage au sol | Oui |
adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
adapté à une fixation frontale centrale | Non |
adapté à un montage en distributeur | Non |
adapté à un montage intermédiaire | Non |
finition interrupteur de sécurité | Oui |
commande motorisée en option | Non |
déclencheur voltmétrique en option | Non |
type de construction de l'appareil | appareil complet installé dans un boîtier |
courant permanent nominal, CA-21, 400 V | 20 A |
puissance de commutation à 400 V | 5.5 kW |
finition de l'inverseur | Non |
courant permanent nominal, CA-23, 400 V | 13.3 A |
Degré de protection (NEMA) | autre |
classe de protection (IP), face avant | IP65 |
---|---|
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | 5.5 kW |
nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Courant permanent nominal Iu | 20 A |
Nbre de pôles | 3 |
tension de fonctionnement normale | 690 - 690 V |
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 6 kA |
nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
nombre d'interrupteurs | 1 |
verrouillable | Oui |
commande motorisée intégrée | Non |
type de raccordement du circuit principal | borne à vis |
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
finition de l'élément d'actionnement | commande rotative déportée sur porte |
finition interrupteur général | Oui |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Xcommand t0 |
Code Douane | 85365080 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.