false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe 24V.reduct.+LED.blanc

Réf Rexel : SIE3SB3420-1PE $1018 $P
Réf Fab : 3SB3420-1PE
EAN13 : 4011209579590

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Voyant d'armoire
Voyant d'armoire
Feature Feature details
Culot autre
Avec source lumineuse intégrée Oui
Avec transfo intégré Non
avec résistance série intégrée Non
avec diode intégrée Oui
couleur de la source lumineuse blanc
type de fixation fixation sur sol
type de raccordement du circuit auxiliaire borne à vis
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 21.6 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 21.6 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC 21.6 V
Type de source lumineuse LED
Type de tension commande AC/DC

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection