text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Lampe 24V.reduct.+LED.bleue

Réf Rexel : SIE3SB3420-1PD
Réf Fab : 3SB3420-1PD
EAN13 : 4011209579583

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Avertisseur lumineux, appareil complet
Avertisseur lumineux, appareil complet
Feature Feature details
Culot autre
Avec source lumineuse intégrée Oui
Avec trnsfo intégré Non
Avec résistance série intégrée Non
Avec diode intégrée Oui
Couleur de la source lumineuse bleu
Type de fixation fixation sur sol
Type de raccordement du circuit auxiliaire borne à vis
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 21.6
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 21.6
Tension de fonctionnement nominale Ue en CC 21.6
Type de source lumineuse LED
Type de tension commande AC/CC

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection

Produits associés