false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

BLOC RES.PASS.1JONCT.10 BLEU

Réf Rexel : LEG037203
Réf Fab : 037203
EAN13 : 3245060372033

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Bloc de jonction
Bloc de jonction
Feature Feature details
Type de pose profilé chapeau 35 mm
Tension 800 V
couleur bleu
longueur 74.5 mm
largeur/dimension 10 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible 49 mm
courant assigné In 57 A
température d'utilisation -5-40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
plaque de fermeture requise Non
finition raccordement électrique 1 raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique 2 raccordement par borne à ressort
nombre d'étages 1
nombre de positions de serrage par étage 2
étages reliés à l'intérieur Non
section de raccordement cable rigide 0.75-10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 0.75-10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 0.75-10 mm²
Section de conducteur connectable multifilaire 0.75-10 mm²
matériau du corps isolant thermoplastique
position de raccordement incliné
finition antidéflagrante 'Ex e' Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection