text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

BLOC RESS.PASS.1JONCT 16 GRIS

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG037264
Réf Fab : 037264
EAN13 : 3245060372644
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Bloc de jonction traversant
Bloc de jonction traversant
Feature Feature details
Type de pose profilé chapeau 35 mm
Couleur gris
Tension 800 V
Longueur 85 mm
Tempéraure de foncionnemen -5-40 °C
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
Largeur/dimension 12 mm
Hauteur en cas de type de montage le plus bas possible 51.5 mm
Plaque de fermeture requise Non
Finition raccordement électrique 1 raccordement par borne à ressort
Finition raccordement électrique 2 raccordement par borne à ressort
Nombre d'étages 1
Nombre de positios de serrage par étage 2
Étages relis à l'intrieur Non
Section de conducteur connectable monofilaire 4-16 mm²
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 4-16 mm²
Section de conducteur connectable à fil fin an embout de câble 4-16 mm²
Section de conducteur connectable multifilaire 4-16 mm²
Matériau du corps isolant thermoplastique
Position de raccordement incliné
Courant assigné In 76 A
Finition antidélagrante 'Ex e' Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?