text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

BLOC RESS.V/J 1JONCT 10 METAL

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG037273
Réf Fab : 037273
EAN13 : 3245060372736
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Bloc de jonction traversant
Bloc de jonction traversant
Feature Feature details
Type de pose profilé chapeau 35 mm
couleur vert/jaune
Tension 800 V
longueur 74.5 mm
température d'utilisation -5-40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
largeur/dimension 10 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible 49 mm
plaque de fermeture requise Non
finition raccordement électrique 1 raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique 2 raccordement par borne à ressort
nombre d'étages 1
nombre de positions de serrage par étage 2
étages reliés à l'intérieur Non
section de raccordement cable rigide 0.75-10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 0.75-10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 0.75-10 mm²
section de conducteur connectable multifilaire 0.75-10 mm²
matériau du corps isolant thermoplastique
position de raccordement incliné
courant assigné In 57 A
finition antidéflagrante 'Ex e' Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?