2. Produits Industriels
  3. Connectique et raccordement
  4. Bloc de jonction borne de câblage
  5. 037270
  • 
Vidéo :
Images :
Bloc jonc Viking3 à ressort - 1 jonc/2 conduc -1entr/1sort-vert/jaune - pas 5
 Précédent
 Suivant
Bloc de jonction borne de câblage - Bloc jonc Viking3 à ressort - 1 jonc/2 conduc -1entr/1sort-vert/jaune - pas 5 - 037270
Legrandlogo
Legrand

Bloc jonc Viking3 à ressort - 1 jonc/2 conduc -1entr/1sort-vert/jaune - pas 5

Réf Rexel : 
LEG037270
Réf Fab : 
037270
EAN13 : 
3245060372705
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
Spécificités techniques
Valeurs
Incliné

0.5...4 mm²

0.5...6 mm²

0.5...2.5 mm²

0.5...6 mm²

1

Raccordement par borne à ressort

Oui

5 mm

54 mm

800 V

54 mm

42 mm

5 mm

Vert/jaune

Profilé chapeau 35 mm

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.

Documents techniques



Documents techniques

 Fiche produit
 Fiche produit
 Certificat de Marque de Conformité
Documents techniques
 Retour

Documents techniques

 Fiche produit
 Fiche produit
 Certificat de Marque de Conformité

Détails du produit



Détails du produit

Bloc de jonction conducteur de protection connexion à ressort Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 2 conducteurs 1 entrée 1 sortie - section 4mm² - pas 5mm - vert/jaune
Bloc 1 jonction 2 conducteur Viking3 connexion à ressort - 1 entrée / 1 sortie avec pied métal en laiton qui permet d'utiliser le rail de fixation comme conducteur de protection Capacité : - conducteur rigide : 0,5mm² à 6mm²- conducteur souple : 0,5mm² à 4mm² - conducteur souple avec embout : 0,5mm² à 2,5mm² Couleur : Vert/jaune Fixation sur rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm sans vis Section nominale : 4mm² - Pas : 5mm

Viking 3

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Bloc de jonction borne de câblage 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Bloc de jonction traversant
Hauteur en cas de type de montage le plus bas possible 42 mm
Finition antidéflagrante 'Ex e' Oui
Position de raccordement Incliné
Matériau du corps isolant Thermoplastique
Section de conducteur connectable multifilaire 0.5...4 mm²
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 0.5...6 mm²
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 0.5...2.5 mm²
Section de raccordement cable rigide 0.5...6 mm²
Étages reliés à l'intérieur Non
Nombre de positions de serrage par étage 2
Nombre d'étages 1
Finition raccordement électrique 2 Raccordement par borne à ressort
Finition raccordement électrique 1 Raccordement par borne à ressort
Plaque de fermeture requise Oui
 
Largeur/dimension 5 mm
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
Température d'utilisation -5...40 °C
Longueur 54 mm
Tension 800 V
Profondeur 54 mm
Hauteur 42 mm
Largeur 5 mm
Couleur Vert/jaune
Type de pose Profilé chapeau 35 mm
Info produit
Gamme Viking 3
Multiple de vente 1
Code Douane 85389099
Partager par email
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
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com