En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
Blocs de jonction traversant - raccordement PUSH IN
Réf Rexel : WEI1521850000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction de protection - raccordement PUSH IN
Réf Rexel : WEI1521680000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Accessoire - Équerre de blocage
Réf Rexel : WEI9540000000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Repères de bornes
Réf Rexel : WEI1806120000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction traversant - raccordement PUSH IN
Réf Rexel : WEI1521880000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction traversant - raccordement PUSH IN
Réf Rexel : WEI2051180000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction - accessoire
Réf Rexel : WEI2051680000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction - accessoire
Réf Rexel : WEI2490380000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction modulaire multi-étage - raccordement PUSH IN
Réf Rexel : WEI1547610000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction - accessoire
Réf Rexel : WEI1521530000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction - accessoire
Réf Rexel : WEI1521510000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction - accessoire
Réf Rexel : WEI1547690000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction - accessoire
Réf Rexel : WEI1521530000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction - accessoire
Réf Rexel : WEI1552600000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
Blocs de jonction - accessoire
Réf Rexel : WEI1552640000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
flasque et séparateurs pour bloc de jonction | |
couleur | beige |
---|---|
encliquetable | Oui |
finition de la plaque intermédiaire | Non |
épaisseur | 2.1 mm |
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V0 |
---|---|
finition de la plaque de fermeture | Oui |
Info produit | |
Code Douane | 85389099 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.