En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Bloc de jonction borne de câblage
WAGO CONTACT
Borne de passage 2C / 2,5 mm² / CFMC / Gris
Réf Rexel : WAG280-901
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENTRELEC
M16/12 Borne vissé Liaison Gris
Réf Rexel : ENT1SNA115129R1400
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WAGO CONTACT
Butée d'arrêt encliquetable pour rail TS 35, sans vis, largeur 6 mm
Réf Rexel : WAG249-116
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENTRELEC
Fem6 Flasque d'extrémité Gris
Réf Rexel : ENT1SNA118368R1600
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iOF contact auxiliaire OF 240...415VCA 24...130VCC
Réf Rexel : SCHA9A26924
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENTRELEC
M10/10 Borne vissé Liaison Gris
Réf Rexel : ENT1SNA115120R1700
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WAGO CONTACT
Borne de protection 2C / 10 mm² / CFMC / Vert-Jaune
Réf Rexel : WAG284-907
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WAGO CONTACT
Plaque INTERM.P.B.DE PASS.P.2 COND.
Réf Rexel : WAG280-308
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WAGO CONTACT
Borne de protection 2C / 2,5 mm² / CFMC / Vert-Jaune
Réf Rexel : WAG280-907
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 0,34mm² - vert - NF
Réf Rexel : SCHDZ5CE003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WAGO CONTACT
Borne de passage 4C / 2,5 mm² / Vert-Jaune
Réf Rexel : WAG870-837
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WAGO CONTACT
Borne de protection pour 2 conducteu avec levier et poussoir 2,5mm², vert-jaune
Réf Rexel : WAG2102-5207
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WAGO CONTACT
Borne de protection pour 2 conducteu avec levier et Push-in CAGE CLAMP 2,5mm²,
Réf Rexel : WAG2102-1207
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WAGO CONTACT
Borne de protection pour 3 conducteu avec levier et poussoir 2,5mm², vert-jaune
Réf Rexel : WAG2102-5307
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WAGO CONTACT
Borne de protection pour 2 conducteu avec poussoir 2,5mm², vert-jaune
Réf Rexel : WAG2202-1207
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Bloc de jonction de mise à la terre | |
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible | 28 mm |
---|---|
position de raccordement | au-dessus |
matériau du corps isolant | thermoplastique |
Section de conducteur connectable multifilaire | 0.08 - 2.5 mm² |
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 0.08 - 2.5 mm² |
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble | - - - mm² |
section de raccordement cable rigide | 0.08 - 2.5 mm² |
nombre de positions de serrage par étage | 3 |
nombre d'étages | 1 |
fonction PEN possible | Oui |
finition raccordement électrique 2 | raccordement par borne à ressort |
finition raccordement électrique 1 | raccordement par borne à ressort |
plaque de fermeture requise | Oui |
largeur/dimension | 5 mm |
---|---|
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V0 |
température d'utilisation | 105 - 105 °C |
longueur | 64 mm |
profondeur | 28 mm |
hauteur | 64 mm |
largeur | 5 mm |
couleur | vert/jaune |
Type de pose | profilé chapeau 35 mm |
Info produit | |
Gamme | 280 |
Multiple de vente | 100 |
Code Douane | 85369010 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.