text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Réf Rexel : WEI1748430000
Réf Fab : 1748430000
EAN13 : 4032248198399

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Bloc de jonction traversant
Bloc de jonction traversant
Feature Feature details
Couleur du boîtier autre
Tension 250 V
Finition des contacts jack
Température d'utilisation -25 °C
Type de fixation autre
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V0
Tension nominale de tenue aux chocs 2.5 kV
Finition du raccordement électrique autre
Matériau du revêtement de contact autre
Dimension des raccordements 3.5 mm
Nombre de rangées de contacts à fiche 1
Type de banderolage autre
Dimension des contacts 3.5 mm
Finition du connecteur autre
Matériau du corps isolant autre
Angle circuit imprimé/contact autre
Type de fixation du circuit imprimé autre
Nombre de cotacts à fiche 26

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection