En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Bloc jonc Viking3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 5
Réf Rexel : LEG037160
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Bloc jonc Viking3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 8
Réf Rexel : LEG037162
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Bloc jonc Viking3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 6
Réf Rexel : LEG037161
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Bloc jonc Viking3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 12
Réf Rexel : LEG037164
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
Interfaces digitales directes d'entrée/sortie
Réf Rexel : WEI9445220000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
Interfaces digitales directes d'entrée/sortie
Réf Rexel : WEI9444610000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
Interfaces digitales directes d'entrée/sortie
Réf Rexel : WEI9445720000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
Interfaces digitales directes d'entrée/sortie
Réf Rexel : WEI9445160000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85369095 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Module de transfert | |
Type de pose | profilé chapeau 35 mm |
largeur | 261 mm |
hauteur | 109 mm |
profondeur | 75 mm |
Tension | 250 V |
Nbre de pôles | 20 |
---|---|
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | autre |
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | autre |
finition raccordement électrique, côté champ | borne à vis |
degré de pollution | 2 |
type de transmission de données | autre |
finition raccordement électrique, côté commande | autre |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.