false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

M4/8.Sfd3 Borne vissé Porte Fusible Gris

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 101ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Réf Rexel : ENT1SNA115935R0400
Réf Fab : 1SNA115935R0400
EAN13 : 3472591159356

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Bloc de jonction à fusible
Bloc de jonction à fusible
Feature Feature details
Type de pose profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur gris
section de conducteur 4 mm²
Tension 110 V
longueur 56.5000 mm
température d'utilisation -40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V0
largeur/dimension 8 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible 48.5000 mm
plaque de fermeture requise Oui
finition raccordement électrique 1 borne à vis
finition raccordement électrique 2 borne à vis
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances 24 V
finition de l'insert fusible fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible pivotant
nombre d'étages 1
section de raccordement cable rigide 0.5 mm²
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances LED
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 0.5 mm²
matériau du corps isolant thermoplastique
type de tension pour l'affichage de défaillances CC
position de raccordement latéral
courant assigné In 6.3000 A

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection

Produits associés


  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 79ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 99ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;