Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module test lampes 10 sorties - Osmoz - fixation rail symétrique/asymétrique
Réf Rexel : LEG036631
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module de 10 diodes anode commune Osmoz fixation sur rail symétrique/asymétrique
Réf Rexel : LEG036632
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module électronique pont redresseur
Réf Rexel : LEG037490
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module test lampes centralisation défaut - 10 sorties -fixation rail sym ou asym
Réf Rexel : LEG036629
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module 10 diodes cathode commune - Osmoz fixation rail symétrique/asymétrique
Réf Rexel : LEG036630
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Bloc de jonction borne de câblage
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 20A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F77220
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22606
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 2A courbe D
Réf Rexel : SCHA9F75202
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 16A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F77216
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca
Réf Rexel : SCHLC1D09B7
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC 230-240V 400-415V
Réf Rexel : SCHA9Q11225
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22602
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module de 10 diodes cathode commune pour Osmoz - fixation sur porte ou plaque
Réf Rexel : LEG036647
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iC60N disjoncteur 3P 25A courbe C
Réf Rexel : SCHA9F77325
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 4F+0O - bornes vis-étriers
Réf Rexel : SCHLADN40
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Viking 3 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85369010 |
Module de diodes | |
Type de pose | autre |
finition du raccordement électrique | borne à vis |
nombre total de diodes | 10 |
---|---|
courant maximal (Imax) par diode | 1 A |
tension de fonctionnement max. (Umax) | 300 V |
anode commune | Oui |
cathode commune | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.