En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - inserts
Réf Rexel : WEI1211100000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - Couvercle
Réf Rexel : WEI1665640000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - Couvercle
Réf Rexel : WEI1665260000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - Embase en saillie
Réf Rexel : WEI1661510000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - boîtier métallique
Réf Rexel : WEI1497600000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - capot latéral
Réf Rexel : WEI1787010000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - capot supérieur
Réf Rexel : WEI1661370000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - Embase encastrée
Réf Rexel : WEI1212400000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - Embase en saillie
Réf Rexel : WEI1787870000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - inserts
Réf Rexel : WEI1211300000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HARTING
Han B Protect Cover Die Cast for Base
Réf Rexel : HRG09300245425
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 85389099 |
Capot | |
Matière | aluminium |
position de l'étrier | partie inférieure |
disposition de l'entrée de câble | autre |
matériau de la plaque d'adaptateur | aluminium |
classe de protection (IP), monté | IP65 |
avec dispositif de verrouillage | Oui |
Revêtement du boîtier | autre |
finition du boîtier | autre |
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | autre |
température d'utilisation | -40 °C ... 125 °C °C |
largeur | 43 mm |
---|---|
revêtement du boîtier | revêtu par poudre |
longueur | 120 mm |
finition CEM | Non |
résistant à la corrosion | Oui |
avec presse-étoupe | Non |
hauteur | 17 mm |
type de verrouillage | étrier transversal |
Couleur du boîtier | gris |
forme | autre |
résistant aux UV | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.