En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ILME
Capot alu sortie verticale PG11 gabarit 21.21
Réf Rexel : IL1CKA03VS
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ILME
Insert femelle 24P+T 16A 500V gabarit 104.27 série Squich
Réf Rexel : IL1CSHF24
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ILME
Insert mâle à visser 3P+T 10A 250V gabarit 21.21
Réf Rexel : IL1CKM03
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ILME
Embase alu encastrée levier acier galvanisé gabarit 21.21
Réf Rexel : IL1CKA03I
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HARTING
Han B Base Surface HC 2 Levers 2 Entries
Réf Rexel : HRG09300240271
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ILME
Embase saillie 1 levier + couvercle 1x PG16 gabarit 44.27
Réf Rexel : IL1CHP06LS
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ILME
Embase saillie haut profil 2 leviers 2PG29 gabarit 104.27
Réf Rexel : IL1CAP24.229
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HARTING
Han B Base Surface 1 Lever Metal Cover 1
Réf Rexel : HRG09300062256
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Capot | |
longueur | 82 mm |
---|---|
méthode de montage du raccord de câble | PG |
position de l'étrier | partie inférieure |
disposition de l'entrée de câble | autre |
matériau de la plaque d'adaptateur | aluminium |
classe de protection (IP), monté | IP65 |
avec dispositif de verrouillage | Oui |
Revêtement du boîtier | autre |
finition du boîtier | boîtier à socle |
avec garniture d’étanchéité | Oui |
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | autre |
température d'utilisation | -40 °C ... 125 °C °C |
revêtement du boîtier | revêtu par poudre |
Matière | aluminium |
résistant à la corrosion | Oui |
---|---|
finition CEM | Non |
avec presse-étoupe | Non |
nombre d'entrées de conduit | 1 |
type de verrouillage | étrier longitudinal |
Couleur du boîtier | gris |
avec volet de protection | Oui |
forme | autre |
hauteur | 72 mm |
résistant aux UV | Oui |
largeur | 92.5 mm |
Info produit | |
Code Douane | 85389099 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.