En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ILME
Insert mâle à visser 3P+T 10A 250V gabarit 21.21
Réf Rexel : IL1CKM03
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Insert femelle 24P+T 16A 500V gabarit 104.27 série Squich
Réf Rexel : IL1CSHF24
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Capot alu sortie verticale PG11 gabarit 21.21
Réf Rexel : IL1CKA03VS
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Embase alu encastrée levier acier galvanisé gabarit 21.21
Réf Rexel : IL1CKA03I
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - capot latéral
Réf Rexel : WEI1654070000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - capot latéral
Réf Rexel : WEI1665670000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - capot latéral
Réf Rexel : WEI1656480000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - capot latéral
Réf Rexel : WEI1656540000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - capot latéral
Réf Rexel : WEI1661230000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Capot | |
longueur | 93.3 mm |
---|---|
méthode de montage du raccord de câble | métrique |
position de l'étrier | partie inférieure |
disposition de l'entrée de câble | latéral |
matériau de la plaque d'adaptateur | aluminium |
classe de protection (IP), monté | IP65 |
avec dispositif de verrouillage | Oui |
Revêtement du boîtier | autre |
finition du boîtier | boîtier de prise |
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | autre |
température d'utilisation | -40 °C ... 125 °C °C |
revêtement du boîtier | revêtu par poudre |
Matière | aluminium |
résistant à la corrosion | Oui |
---|---|
finition CEM | Non |
avec presse-étoupe | Non |
nombre d'entrées de conduit | 1 |
type de verrouillage | étrier transversal |
Couleur du boîtier | gris |
forme | autre |
profondeur | 93.3 mm |
hauteur | 76 mm |
résistant aux UV | Oui |
largeur | 59 mm |
Info produit | |
Code Douane | 85389099 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.