En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - Embase encastrée
Réf Rexel : WEI1664920000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - inserts
Réf Rexel : WEI1650780000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - inserts
Réf Rexel : WEI1650770000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - Embase en saillie
Réf Rexel : WEI1788760000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~ - 2P+T à éclips - 2,5 modules
Réf Rexel : LEG004280
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - capot latéral
Réf Rexel : WEI1664690000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HARTING
Han A Protect Cover Die Cast for Hood PG
Réf Rexel : HRG09200165423
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ILME
Couvercle de fermeture 1 levier gabarit 66.16
Réf Rexel : IL1CZC25LG
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ILME
Insert femelle 15 pôles +T 10A 250V gabarit 49.16 technologie à sertir
Réf Rexel : IL1CDF15
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Capot | |
revêtement du boîtier | revêtu par poudre |
---|---|
position de l'étrier | partie inférieure |
classe de protection (IP), monté | IP65 |
disposition de l'entrée de câble | autre |
matériau de la plaque d'adaptateur | aluminium |
avec dispositif de verrouillage | Oui |
Revêtement du boîtier | autre |
finition du boîtier | autre |
avec garniture d’étanchéité | Oui |
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | autre |
température d'utilisation | -40 °C ... 125 °C °C |
largeur | 29.5 mm |
Matière | aluminium |
longueur | 89 mm |
---|---|
résistant à la corrosion | Oui |
finition CEM | Non |
avec presse-étoupe | Non |
type de verrouillage | étrier longitudinal |
forme | autre |
Couleur du boîtier | gris |
profondeur | 89 mm |
hauteur | 19.5 mm |
résistant aux UV | Oui |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85389099 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.