En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Connectez-vous pour pouvoir télécharger le document BIM
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Connecteur rectangulaire
HARTING
Han E 24 Pos. M Insert Screw
Réf Rexel : HRG09330242601
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han B Hood Side Entry HC 4 Pegs PG 21
Réf Rexel : HRG09300240520
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han B Base Surface LC 2 Levers 1xPg21
Réf Rexel : HRG09300241230
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han Pneumatic module, for 1,6+ 3+ 4mm
Réf Rexel : HRG09140034501
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han A Base Panel 1 Lever
Réf Rexel : HRG09200100301
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han Pneumatic contact male 3,0
Réf Rexel : HRG09140006152
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han 10B-Protection Cover
Réf Rexel : HRG09300105425
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw
Réf Rexel : HRG09380122601
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han 6 B-Base Surface-LC 1 Lever 1xM20
Réf Rexel : HRG19300061250
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han B Base Surface LC 1 Lever 1 Entry PG
Réf Rexel : HRG09300161250
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Couvercle 4 pivots gabarit 104.27
Réf Rexel : IL1CHC24
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - Couvercle
Réf Rexel : WEI1665630000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 85389099 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Han® b hoods/housings |
Capuchon protecteur | |
couleur | autre |
forme | autre |
type de verrouillage | autre |
température ambiante | -40...125 °C |
---|---|
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | autre |
avec garniture d’étanchéité | Non |
classe de protection (IP), monté | IP65 |
avec élément de détention | Oui |
Objet BIM | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.