Pour votre information, le vendredi 5 Août et lundi 8 Août 2022, les horaires d'ouverture du CRC Digitale seront de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Merci de votre compréhension.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Connecteur rectangulaire
ILME
Insert mâle 24P+T 16A 500V gabarit 104.27 série Squich
Réf Rexel : IL1CSHM24
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Embase encastrée 2 leviers - gabarit 104.27
Réf Rexel : IL1CHI24
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Capot sortie latérale PG21 - 4 pivots gabarit 104.27
Réf Rexel : IL1CHO24
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Insert femelle 16P+T 16A 500V gabarit 77.27 série Squich
Réf Rexel : IL1CSHF16
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Insert femelle 10P+T 16A 500V gabarit 57.27 série Squich
Réf Rexel : IL1CSHF10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Capot sortie verticale PG21 - 4 pivots gabarit 104.27
Réf Rexel : IL1CHV24
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Insert mâle 16P+T 16A 500V gabarit 77.27 série Squich
Réf Rexel : IL1CSHM16
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Insert femelle 6P+T 16A 500V gabarit 44.27 série Squich
Réf Rexel : IL1CSHF06
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Embase encastrée 2 leviers - gabarit 77.27
Réf Rexel : IL1CHI16
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ILME
Insert mâle 10P+T 16A 500V gabarit 57.27 série Squich
Réf Rexel : IL1CSHM10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han 24 ES Insert-F
Réf Rexel : HRG09330242716
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - inserts
Réf Rexel : WEI1211300000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
WEIDMULLER
CIE Connecteurs industriels étanches - inserts
Réf Rexel : WEI1745790000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han E 24 Pos. M Insert Screw
Réf Rexel : HRG09330242601
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HARTING
Han 24 ES-M insert
Réf Rexel : HRG09330242616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 85366990 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Squich® |
Bloc de contacts | |
forme | rectangulaire |
Nbre de pôles | 24 |
finition des contacts | jack |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.